曜日別特売

氷点下クーラーボックス40L

氷点下クーラーボックス40L - ユニット

驚異の保冷力を誇るハイパークーラーです。外部からの衝撃から瓶類を守るシェルプロテクト構造です。外部からの衝撃から瓶類を守るシェルプロテクト構造です。

用途収納タイプのクーラーボックスです。保冷ボックスとして最適です。トラスコ品番105-6892材質EVA、PU、PE、PVC質量(kg)1.95容量(L)40使用時寸法(mm)約430×350×350H内容量1台
注意
※季節限定販売の為、在庫が無くなり次第完売となる場合がございます。また、ご返品に関しては6月末以降はお受けできません。予めご了承ください。初期不良品は除く。
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい。]に関しては、メーカーでは一切責任を負いません。
※商品は本来の使用用途以外では使用しないで下さい。本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、メーカーは一切責任を負いません。
※付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53751794HO-155
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする