LAPP
SKINTOP COLD/COLD-R
過酷な0℃未満の温度に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線径(Φmm)
取付サイズ
寸法SW1(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53755224
53113510
1個
4.5-10
M16×1.5
20
33
7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
53755233
53113520
1個
7.0-13
M20×1.5
24
37
8.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
53755258
53113540
1個
11.0-21
M32×1.5
36
45.5
9
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
53755373
53113500
1袋(100個)
3.5-7
M12×1.5
16
26.5
6.5
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
6日以内出荷
53755389
53113510
1袋(100個)
4.5-10
M16×1.5
20
33
7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
53755398
53113520
1袋(50個)
7.0-13
M20×1.5
24
37
8.5
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
53755416
53113540
1袋(25個)
11.0-21
M32×1.5
36
45.5
9
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
53755425
53113550
1袋(10個)
19-28
M40×1.5
45
48
9
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
53755434
53113560
1袋(5個)
27-35
M50×1.5
54
55.5
10
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
53755443
53113570
1袋(5個)
34-45
M63×1.5
67
67
15
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
53755459
53113600
1袋(100個)
1.0-5.0
M12×1.5
16
26.5
6.5
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
6日以内出荷
53755468
53113610
1袋(100個)
2.0-7.0
M16×1.5
20
33
7
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
6日以内出荷
53755477
53113620
1袋(50個)
5.0-10
M20×1.5
24
37
8.5
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
53755486
53113630
1袋(25個)
6.0-13
M25×1.5
29
38.5
8
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
53755495
53113640
1袋(25個)
7.0-15
M32×1.5
36
45.5
9
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
6日以内出荷
53755504
53113650
1袋(10個)
15-23
M40×1.5
45
48
9
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
53755513
53113660
1袋(5個)
22-29
M50×1.5
54
55.5
10
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
53755529
53113670
1袋(5個)
28-39
M63×1.5
67
67
15
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
53755407
53113530
1袋(25個)
9.0-17
M25×1.5
29
38.5
8
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
欠品中
53755215
53113500
1個
3.5-7
M12×1.5
16
26.5
6.5
オープン
取扱い終了
53755249
53113530
1個
9.0-17
M25×1.5
29
38.5
8
オープン
取扱い終了
53755267
53113550
1個
19-28
M40×1.5
45
48
9
オープン
取扱い終了
53755276
53113560
1個
27-35
M50×1.5
54
55.5
10
オープン
取扱い終了
53755285
53113570
1個
34-45
M63×1.5
67
67
15
オープン
取扱い終了
53755294
53113600
1個
1.0-5.0
M12×1.5
16
26.5
6.5
オープン
取扱い終了
53755303
53113610
1個
2.0-7.0
M16×1.5
20
33
7
オープン
取扱い終了
53755319
53113620
1個
5.0-10
M20×1.5
24
37
8.5
オープン
取扱い終了
53755328
53113630
1個
6.0-13
M25×1.5
29
38.5
8
オープン
取扱い終了
53755337
53113640
1個
7.0-15
M32×1.5
36
45.5
9
オープン
取扱い終了
53755346
53113650
1個
15-23
M40×1.5
45
48
9
オープン
取扱い終了
53755355
53113660
1個
22-29
M50×1.5
54
55.5
10
オープン
取扱い終了
53755364
53113670
1個
28-39
M63×1.5
67
67
15
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください