曜日別特売

SKINTOP MS-M/MSR-M

SKINTOP MS-M/MSR-M - LAPPSKINTOP MS-M/MSR-M - LAPP

SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。
SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法SW1(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
取付サイズ
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53756159531120001個1626.56.5M12×1.53.5-7.0
オープン
519
571(税込)
当日出荷
53756168531120101個20337M16×1.54.5-10
オープン
759
835(税込)
当日出荷
53756177531120201個24378.5M20×1.57.0-13
オープン
899
989(税込)
当日出荷
53756186531120301個2938.58M25×1.59.0-17
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
53756195531120401個3645.59M32×1.511.0-21
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
53756204531120501個45489M40×1.519-28
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
53756213531120601個5455.510M50×1.527-35
オープン
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
53756229531120701個676715M63×1.534-45
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53756247531125101個9510515M75×1.558-68
オープン
43,980
48,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
53756256531125121個115135.520M90×266-78
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53756265531125141個13515425M110×286-98
オープン
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53756283531121101個20337M16×1.52.0-7.0
オープン
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
53756299531121201個24378.5M20×1.55.0-10
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
53756308531121301個2938.58M25×1.56.0-13
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
53756317531121401個3645.59M32×1.57.0-15
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
53756353531125111個-----
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53756369531125151個-----
オープン
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53756378531120001袋(100個)1626.56.5M12×1.53.5-7.0
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756387531120101袋(100個)20337M16×1.54.5-10
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756396531120201袋(50個)24378.5M20×1.57.0-13
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756405531120301袋(25個)2938.58M25×1.59.0-17
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756414531120401袋(25個)3645.59M32×1.511.0-21
オープン
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756423531120501袋(10個)45489M40×1.519-28
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756439531120601袋(5個)5455.510M50×1.527-35
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756448531120701袋(5個)676715M63×1.534-45
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756457531120801袋(5個)7565.515M63×1.5 plus44-55
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756466531121001袋(100個)1626.56.5M12×1.52.0-5.0
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756475531121101袋(100個)20337M16×1.52.0-7.0
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756484531121201袋(50個)24378.5M20×1.55.0-10
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756493531121301袋(25個)2938.58M25×1.56.0-13
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756509531121401袋(25個)3645.59M32×1.57.0-15
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756518531121501袋(10個)45489M40×1.515-23
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756527531121601袋(5個)5461.310M50×1.522-29
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756536531121701袋(5個)6710515M63×1.528-39
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
53756238531120801個7565.515M63×1.5 plus44-55
オープン
取扱い終了
返品不可
53756274531121001個1626.56.5M12×1.52.0-5.0
オープン
取扱い終了
返品不可
53756326531121501個45489M40×1.515-23
オープン
取扱い終了
返品不可
53756335531121601個5461.310M50×1.522-29
オープン
取扱い終了
返品不可
53756344531121701個6710515M63×1.528-39
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする