曜日別特売
53112100 SKINTOP MS-M/MSR-M LAPP 53756466

53112100 SKINTOP MS-M/MSR-M LAPP 53756466
53112100 SKINTOP MS-M/MSR-M LAPP 53756466

SKINTOP MS-M/MSR-M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は適合電線径・内容量など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
適合電線径(Φmm)
2.0-5.0
注文コード
53756466
品番
53112100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。
SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。

寸法SW1(mm)
16
寸法C(mm)
26.5
寸法D(mm)
6.5
取付サイズ
M12×1.5
適合電線径(Φmm)
2.0-5.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ロックナット/SKINDICHT SM-M:52103000
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする