曜日別特売

SKINTOP ST-M/STR-M

SKINTOP ST-M/STR-M - LAPPSKINTOP ST-M/STR-M - LAPPSKINTOP ST-M/STR-M - LAPPSKINTOP ST-M/STR-M - LAPP

スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法SW1(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
取付サイズ
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53758785531111001個シルバーグレー15308M12×1.52.0-5.0
オープン
259
285(税込)
9日以内出荷
53758794531111101個シルバーグレー19348M16×1.53.5-7.0
オープン
249
274(税込)
9日以内出荷
53758803531111201個シルバーグレー25379M20×1.54.0-10
オープン
349
384(税込)
当日出荷
53758819531111301個シルバーグレー304010M25×1.55.0-13
オープン
299
329(税込)
8日以内出荷
53758828531111401個シルバーグレー364710M32×1.56.0-15
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
53758873531113101個クロ19348M16×1.53.5-7.0
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
53758889531113201個クロ25379M20×1.54.0-10
オープン
299
329(税込)
9日以内出荷
53758898531113301個クロ304010M25×1.55.0-13
オープン
279
307(税込)
9日以内出荷
53758907531113401個クロ364710M32×1.56.0-15
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
53758959531115101個ライトグレー19348M16×1.53.5-7.0
オープン
269
296(税込)
9日以内出荷
53758968531115201個ライトグレー25379M20×1.54.0-10
オープン
369
406(税込)
当日出荷
53759345531111001袋(100個)シルバーグレー15308M12×1.52.0-5.0
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
53759354531111101袋(100個)シルバーグレー19348M16×1.53.5-7.0
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
53759363531111201袋(100個)シルバーグレー25379M20×1.54.0-10
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
53759379531111301袋(50個)シルバーグレー304010M25×1.55.0-13
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
53759388531111401袋(25個)シルバーグレー364710M32×1.56.0-15
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
53759397531111501袋(10個)シルバーグレー465210M40×1.59.0-23
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
53759406531111601袋(5個)シルバーグレー556212M50×1.524-29
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
53759415531111701袋(5個)シルバーグレー667112M63×1.528-39
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
53759424531113001袋(100個)クロ15308M12×1.52.0-5.0
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
53759433531113101袋(100個)クロ19348M16×1.53.5-7.0
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
53759449531113201袋(100個)クロ25379M20×1.54.0-10
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
53759458531113301袋(50個)クロ304010M25×1.55.0-13
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
53759467531113401袋(25個)クロ364710M32×1.56.0-15
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
53759485531113601袋(5個)クロ556212M50×1.524-29
オープン
6,998
7,698(税込)
63日以内出荷
返品不可
53759494531113701袋(5個)クロ667112M63×1.528-39
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
53759503531115001袋(100個)ライトグレー15308M12×1.52.0-5.0
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
53759519531115101袋(100個)ライトグレー19348M16×1.53.5-7.0
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
53759528531115201袋(100個)ライトグレー25379M20×1.54.0-10
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
53759537531115301袋(50個)ライトグレー304010M25×1.55.0-13
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
53759546531115401袋(25個)ライトグレー364710M32×1.56.0-15
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
53759564531115601袋(5個)ライトグレー556212M50×1.524-29
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
53759573531115701袋(5個)ライトグレー667112M63×1.528-39
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
53759555531115501袋(10個)ライトグレー465210M40×1.59.0-23
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
53758837531111501個シルバーグレー465210M40×1.59.0-23
オープン
取扱い終了
53758846531111601個シルバーグレー556212M50×1.524-29
オープン
取扱い終了
53758855531111701個シルバーグレー667112M63×1.528-39
オープン
取扱い終了
53758864531113001個クロ15308M12×1.52.0-5.0
オープン
取扱い終了
53758916531113501個クロ465210M40×1.59.0-23
オープン
取扱い終了
53758925531113601個クロ556212M50×1.524-29
オープン
取扱い終了
53758934531113701個クロ667112M63×1.528-39
オープン
取扱い終了
53758943531115001個ライトグレー15308M12×1.52.0-5.0
オープン
取扱い終了
53758977531115301個ライトグレー304010M25×1.55.0-13
オープン
取扱い終了
53758986531115401個ライトグレー364710M32×1.56.0-15
オープン
取扱い終了
53758995531115501個ライトグレー465210M40×1.59.0-23
オープン
取扱い終了
53759004531115601個ライトグレー556212M50×1.524-29
オープン
取扱い終了
53759013531115701個ライトグレー667112M63×1.528-39
オープン
取扱い終了
53759476531113501袋(10個)クロ465210M40×1.59.0-23
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする