三桂製作所
サンキューブ 角型コネクタ A形インサート
アルミダイキャスト製(金属製)フード・ハウジングを使用する場合、低圧仕様となります。
アースは、コンタクトアース構造です。
コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
材質
PC
使用温度範囲(℃)
-40~+125
規格
CE、UL・CSA
部品名称
インサート
定格電流(A)
10
記号
ZD
表面処理
金めっき、銀めっき
接触抵抗(mΩ)
3以下
絶縁抵抗(Ω)
10
10
以上
電線接続方法
圧着式
互換性
有り
色調
アイボリー
使用コンタクト
CC1.6(別売)
コンタクト形状
丸形
適合電線サイズ
0.14~2.5mm
2
耐電圧(kV)
2.21
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53761838
YSIF8ZD
7
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53761883
YSIM8ZD
8
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください