カプトン粘着テープ

カプトン粘着テープ - 寺岡製作所

高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。中粘着力品です。メッキマスキング工程での電解メッキ液の染み込みがほとんど無く工程中に剥れにくい。セパレータ付き。

用途高温乾燥塗装やメッキマスキング、ハンダメッキマスキング。部品の耐熱工程搬送用。伸び(%)50引張強度(N/25mm)122.6RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53778839No.6564 #2510200.04カプトン(R)(ポリイミド)フィルムシリコーン系1.00[102]N/25mm[gf]
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
53778848No.6564 #2520200.04カプトン(R)(ポリイミド)フィルムシリコーン系1.00[102]N/25mm[gf]
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
53778857No.6564 #2525200.04カプトン(R)(ポリイミド)フィルムシリコーン系1.00[102]N/25mm[gf]
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする