川島織物セルコン
フロアタイル エグザストーン キリマライム
エグザフロアはデザイン性を重視し、色・柄をリアルに再現したフロアタイルです。
面取り
リアルエッジ
全厚(mm)
3
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
色
面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53764936
ES3181-30
1箱(36枚)
304.8×304.8
ES3181-30
3.34/箱
¥17,360
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53764945
ES3181-34
1箱(20枚)
304.8×457.2
ES3181-34
2.78/箱
¥14,450
¥
9,698
¥10,668
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53764954
ES3181-45
1箱(16枚)
457.2×457.2
ES3181-45
3.34/箱
¥17,360
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53764963
ES3182-30
1箱(36枚)
304.8×304.8
ES3182-30
3.34/箱
¥17,360
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53764979
ES3182-34
1箱(20枚)
304.8×457.2
ES3182-34
2.78/箱
¥14,450
¥
9,698
¥10,668
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53764988
ES3182-45
1箱(16枚)
457.2×457.2
ES3182-45
3.34/箱
¥17,360
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53764997
ES3183-34
1箱(20枚)
304.8×457.2
ES3183-34
2.78/箱
¥14,450
¥
9,698
¥10,668
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53765006
ES3184-34
1箱(20枚)
304.8×457.2
ES3184-34
2.78/箱
¥14,450
¥
9,698
¥10,668
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません