川島織物セルコン
タイルカーペット カラーバンク ピクセル 〈ランダムストライプ〉
ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。
材質
ポリプロピレン100%
寸法(縦×横)(mm)
500×500
耐薬品性
塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。
防炎性能試験番号
EO 910056
耐候性
日光による色あせがしにくい特性があります。
全厚(mm)
6.5
面積(m
2
)
4/箱
内容量
1箱(16枚)
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53770746
KD0627
KD0627
¥29,600
¥
9,798
¥10,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53770755
KD0628
KD0628
¥29,600
¥
9,798
¥10,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53770764
KD0629
KD0629
¥29,600
¥
9,798
¥10,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53770773
KD0630
KD0630
¥29,600
¥
9,798
¥10,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません