曜日別特売

パン排水フレキ

パン排水フレキ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

芯ずれの調整がラクにできるフレキシブルタイプ。フレキ内面はフラットで流れがスムーズです。長さ500mm。

材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)500呼び径(mm)50ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53776915H640B-50X500
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする