曜日別特売

ダイヤフラム式チェックバルブ

ダイヤフラム式チェックバルブ - アイシスダイヤフラム式チェックバルブ - アイシスダイヤフラム式チェックバルブ - アイシスダイヤフラム式チェックバルブ - アイシスダイヤフラム式チェックバルブ - アイシスダイヤフラム式チェックバルブ - アイシスダイヤフラム式チェックバルブ - アイシスダイヤフラム式チェックバルブ - アイシス

一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。
ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁の構成です。

最大径(Φmm)20適合チューブシリコンチューブ内容量1袋(2個)
注意
※超音波溶着のため分解不可
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
材質
長さ(mm)
寸法(mm)
使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53713538AKCS22VK0007229751ボディ:PVDF、弁:バイトン33接続口外径と流路 Inlet→Outlet:4.4→4.4-40~126
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
53713547AKCS33VK0007229752ボディ:PVDF、弁:バイトン43接続口外径と流路 Inlet→Outlet:6.4→6.4-40~126
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
53713556AKCS44VK0007229753ボディ:PVDF、弁:バイトン43接続口外径と流路 Inlet→Outlet:8.8→8.8-40~126
2,100
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
53713565AKCS66VK0007229754ボディ:PVDF、弁:バイトン49接続口外径と流路 Inlet→Outlet:11.7→11.7-40~126
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
53713574AKCS22VP0007229755ボディ:PP、弁:バイトン33接続口外径と流路 Inlet→Outlet:4.4→4.4±0~121
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
53713583AKCS33VP0007229756ボディ:PP、弁:バイトン43接続口外径と流路 Inlet→Outlet:6.4→6.4±0~121
1,300
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
53713599AKCS44VP0007229757ボディ:PP、弁:バイトン43接続口外径と流路 Inlet→Outlet:8.8→8.8±0~121
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
53713608AKCS66VP0007229758ボディ:PP、弁:バイトン49接続口外径と流路 Inlet→Outlet:11.7→11.7±0~+21
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする