曜日別特売

JAS コンパネ コンクリート型枠合板 無塗装 12×900×1800mm

JAS コンパネ  コンクリート型枠合板 無塗装  12×900×1800mm - ノーブランド

耐水性を重視した合板です。

用途コンクリートの型枠使用時に最適材質南洋木ラワン長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)12質量(kg)12ホルムアルデヒド等級F☆☆☆内容量1枚
注意
※コンパネは主に建築現場での型枠材として使用されております。使用に耐えうる程度のパテ汚れ、塗装面のすり傷が入っている場合がございます。材料特性をご理解の上ご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53778218C-PANE
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53778218C-PANE57611558CP1236C-PANE コンクリート型枠用合板 ノーブランド 57611558コンクリート型枠用合板ノーブランド1枚
3,998
税込4,398
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする