ヨシタケ
吸排気弁 TAV-3A
水道法基準適合品。
配管内に溜まった空気をスムーズに排気。
急速吸気機能付きで、負圧発生時の空気吸入量大。
給水立て管の充水時に管内の空気を排出し、カランなどからの空気の噴出を軽減。
材質(本体)
青銅(NPb処理)
材質
排気弁パッキン:合成ゴム
種類
吸排気弁
寸法H(mm)
181
寸法A(mm)
76
最高圧力(MPa)
0.05~1.0
接続
JIS R×Rc
流体温度(℃)
0~35(凍結不可)
適合流体
水道水(上水)
材質(フロート)
合成樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53783854
TAV-3A
20
3/4
¥27,100
取扱い終了
返品不可
53783863
TAV-3A
25
1
¥24,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材