ヨシタケ
Y形ストレーナ SY-17
ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係・化学工業関係・給油配管等に最適。
濾過面積を大きくした高流量のマリン型。
タイプ
Y形
最高温度(℃)
150
材質(スクリーン)
SUS304
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
網目(こし筒)
Φ2.5~7.21ヶ/cm
2
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
接続
材質(本体)
呼び径(B)
最高圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53784116
SY-17
15
JIS Rc
SCS13
1/2
2
¥14,700
¥
9,998
¥10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784125
SY-17
20
JIS Rc
SCS13
3/4
2
¥16,100
¥
11,980
¥13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784134
SY-17
25
JIS Rc
SCS13
1
2
¥21,400
¥
15,980
¥17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784143
SY-17
15
JIS Rc
SCS13
1/2
2
¥14,700
¥
9,998
¥10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784159
SY-17
20
JIS Rc
SCS13
3/4
2
¥16,100
¥
11,980
¥13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784168
SY-17
25
JIS Rc
SCS13
1
2
¥21,400
¥
15,980
¥17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784177
SY-17
15
JIS Rc
SCS13
1/2
2
¥13,800
取扱い終了
返品不可
53784186
SY-17
20
JIS Rc
SCS13
3/4
2
¥15,100
取扱い終了
返品不可
53784195
SY-17
25
JIS Rc
SCS13
1
2
¥20,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材