曜日別特売

ストレーナ SU-50H

ストレーナ SU-50H - ヨシタケ

最大2.0MPaまで使用可能。
小型、軽量(従来品の約80%)。
エアー抜きプラグを標準装備。

接続JIS 20KRFフランジ材質(本体)FCD450適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体最高圧力(MPa)2タイプU形最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53784493SU-50H652-1/2
77,400
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784509SU-50H803
104,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784518SU-50H1004
153,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする