ヨシタケ
ストレーナ SU-50S
小型・軽量(従来比約80%)。
アイボルトをゆるめるだけでふたが簡単に取り外せます。(クイックオープン)
接続
JIS 10KFFフランジ
材質(本体)
FCD450
適合流体
冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体
最高圧力(MPa)
1以下
タイプ
U形
最高使用温度(℃)
80
材質(スクリーン)
SUS
網目(こし筒)
Φ6~1.42ヶ/cm
2
網目(こし網)
60メッシュ標準
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53784527
SU-50S
65
2-1/2
¥
67,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53784536
SU-50S
80
3
¥
94,600
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784545
SU-50S
100
4
¥
121,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材