曜日別特売

ストレーナ SU-10S

ストレーナ SU-10S - ヨシタケ

ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
自動給油装置、ボイラー燃料用、工業用水の防塵用。
ステンレス製で、食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。

接続JIS 10KFFフランジ材質(本体)SCS適合流体冷温水、油、その他非危険流体最高圧力(MPa)1タイプU形最高温度(℃)80材質(スクリーン)SUS網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53784597SU-10S203/4
108,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53784606SU-10S251
150,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784615SU-10S321-1/4
183,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784624SU-10S401-1/2
192,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784633SU-10S502
242,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784649SU-10S652-1/2
324,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784658SU-10S803
415,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784667SU-10S1004
576,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする