曜日別特売

Y形ストレーナ SY-40H

Y形ストレーナ SY-40H - ヨシタケ

2.0MPaまで使用でき、小型で軽量。
目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。

タイプY形最高温度(℃)220材質(スクリーン)SUS適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)80メッシュ標準内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
接続
材質(本体)
呼び径(B)
最高圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53784676SY-40H15JIS 20KFFフランジFCD4501/22
14,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784685SY-40H20JIS 20KFFフランジFCD4503/42
16,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784694SY-40H25JIS 20KFFフランジFCD45012
23,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784703SY-40H32JIS 20KFFフランジFCD4501-1/42
28,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784719SY-40H40JIS 20KFFフランジFCD4501-1/22
33,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784728SY-40H50JIS 20KFFフランジFCD45022
42,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53784737SY-40H65JIS 20KFFフランジFCD4502-1/22
57,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784746SY-40H80JIS 20KFFフランジFCD45032
69,400
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784755SY-40H100JIS 20KFFフランジFCD45042
105,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784764SY-40H125JIS 20KFFフランジFCD45052
143,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53784773SY-40H150JIS 20KFFフランジFCD45062
189,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする