(2件のレビュー)

適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。
両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。
しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。
赤いリミットサインが見えたら使用限界です。

材質ポリエステル淡緑ベルト厚(mm)9内容量1本
全51種類を絞り込む
最大使用荷重(t)
スリング長さL(m)
スリング幅(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
最大使用荷重(t)
スリング長さL(m)
スリング幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53779024BSH20X5.5M (R8BS008-70551)0.85.520
6,850
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
53779033BSH40X1.0M (R8BS016-70101)1.6140
4,200
3,398
3,738(税込)
当日出荷
53779049BSH40X1.5M (R8BS016-70151)1.61.540
5,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
53779058BSH40X2.0M (R8BS016-70201)1.6240
6,000
4,888
5,377(税込)
当日出荷
53779067BSH40X2.5M (R8BS016-70251)1.62.540
6,900
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53779076BSH40X3.0M (R8BS016-70301)1.6340
7,800
6,398
7,038(税込)
当日出荷
53779085BSH40X3.5M (R8BS016-70351)1.63.540
8,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53779094BSH40X4.0M (R8BS016-70401)1.6440
9,600
7,598
8,358(税込)
当日出荷
53779103BSH40X4.5M (R8BS016-70451)1.64.540
10,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
53779119BSH40X5.0M (R8BS016-70501)1.6540
11,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53779128BSH40X5.5M (R8BS016-70551)1.65.540
12,300
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53779137BSH40X6.0M (R8BS016-70601)1.6640
13,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
53779198BSH50X1.0M (R8BS020-70101)2150
5,300
4,498
4,948(税込)
当日出荷
53779207BSH50X1.5M (R8BS020-70151)21.550
6,350
4,998
5,498(税込)
当日出荷
53779216BSH50X2.0M (R8BS020-70201)2250
7,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
53779225BSH50X2.5M (R8BS020-70251)22.550
8,450
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
53779234BSH50X3.0M (R8BS020-70301)2350
9,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
53779243BSH50X3.5M (R8BS020-70351)23.550
10,550
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53779259BSH50X4.5M (R8BS020-70451)24.550
12,650
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
53779268BSH50X5.0M (R8BS020-70501)2550
13,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53779277BSH50X5.5M (R8BS020-70551)25.550
14,750
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
53779286BSH50X6.0M (R8BS020-70601)2650
15,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53779304BSH50X7.0M (R8BS020-70701)2750
17,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
53779329BSH50X8.0M (R8BS020-70801)2850
20,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
53779374BSH20X1.0M (R8BS008-70101)0.8120
2,310
2,198
2,418(税込)
当日出荷
53779383BSH20X1.5M (R8BS008-70151)0.81.520
2,810
2,698
2,968(税込)
当日出荷
53779399BSH20X2.0M (R8BS008-70201)0.8220
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
53779408BSH20X2.5M (R8BS008-70251)0.82.520
3,850
2,998
3,298(税込)
当日出荷
53779426BSH20X4.0M (R8BS008-70401)0.8420
5,350
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
53779435BSH20X5.0M (R8BS008-70501)0.8520
6,350
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
53779444BSH20X6.0M (R8BS008-70601)0.8620
7,350
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
53779478BSH20X7.0M (R8BS008-70701)0.8720
8,350
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
53779496BSH20X8.0M (R8BS008-70801)0.8820
9,350
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
53779417BSH20X3.5M (R8BS008-70351)0.83.520
4,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
53779146BSH40X6.5M (R8BS016-70651)1.66.540
11,100
取扱い終了
返品不可
53779155BSH40X8.5M (R8BS016-70851)1.68.540
13,900
取扱い終了
返品不可
53779164BSH40X9.0M (R8BS016-70901)1.6940
14,600
取扱い終了
返品不可
53779173BSH40X9.5M (R8BS016-70951)1.69.540
15,300
取扱い終了
返品不可
53779189BSH40X10.0M (R8BS016-701001)1.61040
16,000
取扱い終了
返品不可
53779295BSH50X6.5M (R8BS020-70651)26.550
13,650
取扱い終了
返品不可
53779313BSH50X7.5M (R8BS020-70751)27.550
15,350
取扱い終了
返品不可
53779338BSH50X8.5M (R8BS020-70851)28.550
17,050
取扱い終了
返品不可
53779347BSH50X9.0M (R8BS020-70901)2950
17,900
取扱い終了
返品不可
53779356BSH50X9.5M (R8BS020-70951)29.550
18,750
取扱い終了
返品不可
53779365BSH50X10.0M (R8BS020-701001)21050
19,600
取扱い終了
返品不可
53779453BSH20X10.0M (R8BS008-701001)0.81020
9,100
取扱い終了
返品不可
53779469BSH20X6.5M (R8BS008-70651)0.86.520
6,300
取扱い終了
返品不可
53779487BSH20X7.5M (R8BS008-70751)0.87.520
7,100
取扱い終了
返品不可
53779505BSH20X8.5M (R8BS008-70851)0.88.520
7,900
取扱い終了
返品不可
53779514BSH20X9.0M (R8BS008-70901)0.8920
8,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53779417BSH20X3.5M (R8BS008-70351)08204790BSH008-3.5BSH20X3.5M (R8BS008-70351) ベルトスリング BSH形 KITO(キトー) 08204790ベルトスリング BSH形KITO(キトー)1個
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 機械を吊るとき
有限会社 鈴兼運輸

数回購入してます
しなやかで使いやすく長持ち
信頼感があります

1が参考にしています
2024-09-17
用途: 頼まれて買いました
製造業

他の部署の方に頼まれたので、買ったんです。何に使っているかわからなくても、安心して買えました
あとから、使い心地は?って聞いたら、問題なし!!と

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする