下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式
垂直ハンドル式の下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途
金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
ベース
フランジ
材質(本体)
SUS304
タイプ
下方圧え型
材質(ハンドル)
PVC
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
締圧力(kN[kgf])
最高高さ(mm)
最大長(mm)
クランプアーム移動角度(°)
ハンドル操作角度(°)
スピンドル
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53809246
GH-13009-SS
0.3[30]
61
104
80
88
M4×42 P=0.7
47
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53809255
GH-11421-SS
2.0[200]
140
173
94
54
M8×50 P=1.25
370
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください