曜日別特売

集じん機

集じん機 - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 - 京セラインダストリアルツールズ
(3件のレビュー)

●吸込仕事率280Wのハイパワーで細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるパワフルな集じん機です
●細かなホコリも確実にキャッチする大径カートリッジフィルタを採用しています
●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます
●標準付属のスポンジフィルターに交換すれば水などの液体吸引もできます
●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です
●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています

用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)280タイプ乾湿両用電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150風量(m3/min)3電源コード(m)5内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※以下のものは吸込まないでください(火災やけがの現認になります)・金属の研削、切断作業時に発生する火花・火のついた、たばこの吸い殻など高温度のもの・引火性物質(ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料など)、爆発性物質(ニトログリセリンなど)、発火性物質(アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、チタン、赤リン、黄リン、セルロイドなど)・釘、カミソリの刃など鋭利なもの・油、熱湯、薬液、洗剤など発泡性のある液体
※雨中・湿気の多い場所での使用はしないでください
※湿式で使用された後は、タンク内を十分乾かしてから乾式集じんを行なってください(濡れた状態のままで乾式集じんを行ないますとフィルタ表面に粉じんがはり付き目詰まりの原因になります)
※乾式使用時にカートリッジフィルターなしで粉じんを吸込むと吸込んだ粉じんが飛散することになりますので必ずカートリッジフィルタを装着して集じん作業を行なってください
※タンク内に溜まったものは運転終了後排出してください(そのまま放置しますと、悪臭やカビ、錆発生の原因になります)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
集塵容量(L)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53805658AVC1150(乾燥)15/(液体)12-
28,300
26,980
29,678(税込)
当日出荷
53805667AVC1250(乾燥)21、(液体)185
34,900
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53805658
2024-02-08
用途: 自動車の清掃
大阪大学航空部その他業種

吸引力が高く、家庭用掃除機では吸い取れないようなゴミまで取り除くことができますが、特に座席シートやマットなど布類を掃除する時にその差を感じます。
ドレンバルブはねじ式の方が使いやすいのではないかと感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 53805658
2024-03-23
用途: 店内と自宅の清掃全般
卸売・小売業

パワーがあり大満足です。メーカー品なので安心感が一番です。

2021-09-25
用途: 清掃時
電気・ガス・熱供給・水道業

主に水分を吸い込む作業で使用しています。
吸引力はすごく良いのですが、時々排気口より
水分が出ます、室内作業時は注意が必要です。
それ以外は抜群です。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする