曜日別特売

集じん機(手元リモコン式)

集じん機(手元リモコン式) - 京セラインダストリアルツールズ集じん機(手元リモコン式) - 京セラインダストリアルツールズ

手元でON/OFF操作できるリモコンスイッチ式。
乾湿両用タイプ。
細かなホコリも確実にキャッチ。
カートリッジフィルタ仕様。
排水に便利なドレンキャップ付。
市販ポリ袋の取付が可能

用途
建築現場、工作機械の清掃。
車内の清掃。
電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん
床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)280集塵容量(L)(乾燥)12/(液体)9コード長さ(m)5付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、ポリ袋(10枚入)、単4形乾電池×2質量(kg)6.6タイプ乾湿両用電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430風量(m3/min)3電源コード(m)5真空度(kPa)25.3内容量1台
取扱説明書:(1.54MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53805676AVC125RS
48,300
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする