乾湿両用タイプ。
電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応)。
吸引力2段階調節。
取り回しの良い細径ホース採用
水洗いできる丈夫な粉じん用フィルタ付。
市販ポリ袋の取付が可能。
排水に便利なドレンキャップ
用途建築現場、工作機械の清掃。
車内の清掃。
電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん
床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)(強)185、(弱)50集塵容量(L)乾燥/12、液体/9コード長さ(m)5付属品集じんホースΦ28×5m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、布フィルタ、紛じん用フィルタ、ホースカバー、ホースカバーホルダ(2種類×2)、ポリ袋(10枚入)、アダプタ(2種類)質量(kg)6.7タイプ乾湿両用電流(A)(強)12、(弱)7.9電源(V)AC100消費電力(W)(強)1150、(弱)740本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430風量(m3/min)(強)3 、(弱)1.6真空度(kPa)(強)25.3 、(弱)11内容量1台