曜日別特売

マチ付封筒

マチ付封筒 - ササガワマチ付封筒 - ササガワマチ付封筒 - ササガワマチ付封筒 - ササガワマチ付封筒 - ササガワマチ付封筒 - ササガワマチ付封筒 - ササガワ
(3件のレビュー)

書籍・カタログ・衣類・小物等フリマアプリでの取引の資材に!両面テープ付きなので封かんもラクラク。定型外郵便物(規格外)に対応しています。マチ付き。

その他ベロ付き(上部糊付き)材質未晒クラフト紙(120g/m2)長さ(mm)330幅(mm)235サイズA4マチ(mm)30ベロ部分(mm)48内容量1包(50枚)
注意
※品物の大きさ、重さ、厚みなどによっては適合しない場合がございます。詳しくは各運送会社へご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5380554532-1432
3,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 書類の発送
卸売・小売業

A4サイズの書類を発送する際に使用する封筒として購入しました。
マチの厚さはちょうど良かったのですが、A4ピッタリすぎて深さに余裕がありません。クリアホルダーに入れた状態の書類を入れるとフラップ部分を折り返すのがぎりぎり。そのため角に隙間ができて中の書類が見えてしまいます。これでは発送時に不安です。もう少し深さに余裕がないと使いにくいです。

対象商品 : 53805545
2024-07-27
用途: 商品の発送時
株式会社松竹梅卸売・小売業

思っていたより紙質が丈夫で使い易い。
テープ付きで、粘着力も良く購入して正解だった。

対象商品 : 53805545
2022-09-09
用途: 商品発送

両横側にマチがありますが、底面にマチはありません。紙質は厚く、十分です。小さい物を送るので半分に折って使用しています。小さいサイズ希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする