宅配平袋(マチなし)

宅配平袋(マチなし) - ササガワ宅配平袋(マチなし) - ササガワ宅配平袋(マチなし) - ササガワ宅配平袋(マチなし) - ササガワ宅配平袋(マチなし) - ササガワ宅配平袋(マチなし) - ササガワ宅配平袋(マチなし) - ササガワ宅配平袋(マチなし) - ササガワ
(1件のレビュー)

書籍・カタログ・衣類・小物等フリマアプリでの取引の資材に!両面テープ付きなので封かんもラクラク。各種発送サービスにも対応しています。

その他ベロ付き(上部糊付き)材質未晒クラフト紙(120g/m2)幅(mm)350ベロ部分(mm)48内容量1包(50枚)
注意
※品物の大きさ、重さ、厚みによっては適合しない場合がございます。詳しくは各運送会社へご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5380555432-1433A4(横型)
3,120
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5380556332-1434A3
4,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53805563
2023-04-17
用途: 発送用

A3縦型の袋を購入しました。写真ではわかり辛いくて気が付きませんでしたが、ベロの付いている方向がおかしいです。底や側面の貼り合せしてある部分が裏になるはずなのに、こちらの袋はベロを貼るほうが表になるようで、裏も表も貼り合せ部分が見えてしまい、見栄えが悪いです。紙質は厚くて丈夫そうなだけに、物を入れると貼り合せ部分が目立ちます。残念ですが次の購入はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする