コンドーテック
パイプ式ターンバックル J&J
質量(kg)
0.07
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
40
ねじ径
M5
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
120
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
9.5
寸法L2(mm)
66
使用荷重(tf)
0.1
使用荷重(kN)
0.98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53807785
11102JJ05
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください