コンドーテック
枠式ターンバックル J&J
質量(kg)
0.07
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
40
ねじ径
M5
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
110
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
9.5
寸法L2(mm)
66
寸法W(mm)
14
使用荷重(tf)
0.1
使用荷重(kN)
0.98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53807794
11101JJ05
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください