モトユキ
グローバルソー・鉄/ステンレス
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途
アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304)
外径(mm)
180
穴径(mm)
20
刃厚(mm)
1.65
刃形
交互刃
ステンレス切断可能厚さ(mm)
3.0以下
鉄鋼切断可能厚さ(mm)
6以下
最高回転速度(min
-1
)
5500
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
歯数
本体厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53808169
NSS-180-42
42
1.35
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
58100088
NSS-180-38
38
-
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください