日研工作所
インサートチップ
KBN10Bのアップグレード品で、更に高い耐摩耗性を有する。
種別
CBN
被削材
いもの高速、焼入鋼
グレード
B
材種
KBN510
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
ノーズアール(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58102355
3MS-B2 KBN510
BCB19、BCB22、BCB29
0.2
¥
4,940
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58102364
3MP-B4 KBN510
ZMAC16-V、ZMAC20-V、ZMAC25-V、DJバイト用
0.4
¥
4,940
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58102389
4MP-B4 KBN510
ZMAC32-V
0.4
¥
4,940
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53808178
6MP-B4 KBN510
ZMAC42-V、ZMAC140-V、BCB38、BCB48、DJバイト、MCCZ130-V、BAC130-V、BAC530-V
0.4
¥
4,940
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
58102407
6MP-B8 KBN510
ZMAC42-V、ZMAC140-V、BCB38、BCB48、DJバイト、MCCZ130-V、BAC130-V、BAC530-V
0.8
¥
4,940
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58102425
10MP-B8 KBN510
DAC C型、BCB62、BCB82、BCB100
0.8
¥
5,070
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58102443
7P-B4 KBN510
BCB62、BCB82
0.4
¥
5,190
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58102468
10P-B4 KBN510
BCB100
0.4
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください