2LOCKミニミニチャック

2LOCKミニミニチャック - 日研工作所2LOCKミニミニチャック - 日研工作所

さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000、クーラントスルー対応。

テーパーNo.50最高回転数(min-1[r.p.m])20000内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53808406NBT50-MMC12C-105-AA4105353044
54,180
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53808415NBT50-MMC12C-135-AA4.1135603047
55,970
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53808424NBT50-MMC12C-165-AA4.21657030104
58,070
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53808433NBT50-MMC4-105-AA3.8105301543
58,590
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53808449NBT50-MMC8C-105-AA3.8105332042
50,190
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53808458NBT50-MMC8C-135-AA3.9135402072
51,770
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53808467NBT50-MMC8C-165-AA41654020102
53,340
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする