makku
スマートバッグインコート
耐水/透湿
用途
雨具
耐水圧(mmH2O)
10000
混率(%)
表地:ポリエステル100(ポリウレタン透湿コーティング)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
2000
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53808476
AS-7610
オリーブグリーン
M
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
53808494
AS-7610
オリーブグリーン
LL
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
53808503
AS-7610
ネイビー
M
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
53808519
AS-7610
ネイビー
L
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
53808528
AS-7610
ネイビー
LL
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
53808485
AS-7610
オリーブグリーン
L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください