曜日別特売

圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目ザラザラ

圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目ザラザラ - ダイクレ圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目ザラザラ - ダイクレ圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目ザラザラ - ダイクレ

主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
側溝用のU字溝スチールグレーチングです。

用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類U字溝ピッチ細目材質スチール溶融亜鉛めっき幅(mm)997ピッチ(mm)(クロスバー)10内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
溝幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
耐荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53810208D1SU25-15 T-1421015012.425T-14
12,900
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810217D1SU25-18 T-1424018013.925T-14
13,700
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810226D1SU25-20 T-1426020014.825T-14
14,200
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810235D1SU32-24 T-1430024019.732T-14
17,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810244D1SU32-30 T-1436030023.332T-14
20,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810253D1SU38-36 T-144203603138T-14
27,000
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810278D1SU19-15 T-61951507.919T-6
7,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810287D1SU19-18 T-6225180919T-6
8,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810296D1SU25-20 T-626020014.825T-6
14,200
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810305D1SU25-24 T-630024016.725T-6
16,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810314D1SU32-30 T-636030023.332T-6
20,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810323D1SU38-36 T-64203603138T-6
27,000
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810348D1SU19-15 T-21951507.919T-2
7,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810357D1SU19-18 T-2225180919T-2
8,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810366D1SU19-20 T-22452009.719T-2
9,300
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810375D1SU19-24 T-228524011.219T-2
10,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810384D1SU25-30 T-236030019.625T-2
19,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810393D1SU25-36 T-242036022.625T-2
22,200
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810409D1SU32-45 T-251045032.832T-2
28,700
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする