ダイクレ
圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目ザラザラDFゴム付
主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途
工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
種類
U字溝
ピッチ
細目
材質
スチール溶融亜鉛めっき
仕様
騒音低減ゴム付
幅(mm)
997
高さ(mm)
19
ピッチ(mm)
(クロスバー)10
耐荷重
歩道用
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53810698
D1SU19R15 歩道用
190
150
¥
11,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810707
D1SU19R18 歩道用
220
180
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810716
D1SU19R20 歩道用
240
200
¥
12,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810725
D1SU19R24 歩道用
280
240
¥
14,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810734
D1SU19R30 歩道用
340
300
¥
16,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810743
D1SU19R36 歩道用
400
360
¥
19,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810759
D1SU19R45 歩道用
490
450
¥
22,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。