圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目Dグリップ

圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目Dグリップ - ダイクレ圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目Dグリップ - ダイクレ圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目Dグリップ - ダイクレ

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
側溝用のU字溝スチールグレーチングです。

用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類U字溝ピッチ細目材質スチール溶融亜鉛めっき幅(mm)995高さ(mm)25ピッチ(mm)(クロスバー)10耐荷重歩道用内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53810978D1FU25-15 歩道用210150
12,900
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810987D1FU25-18 歩道用240180
14,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53810996D1FU25-20 歩道用260200
15,500
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811005D1FU25-24 歩道用300240
17,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811014D1FU25-30 歩道用360300
19,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811023D1FU25-36 歩道用420360
22,400
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811039D1FU25-45 歩道用510450
26,100
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする