ダイクレ
圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目DグリップDFゴム付
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途
工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
種類
U字溝
ピッチ
細目
材質
スチール溶融亜鉛めっき
仕様
騒音低減ゴム付
幅(mm)
995
高さ(mm)
25
ピッチ(mm)
(クロスバー)10
耐荷重
歩道用
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
190
220
240
280
340
400
490
溝幅(mm)
選択してください
150
180
200
240
300
360
450
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53811258
D1FU25R15 歩道用
190
150
¥
16,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811267
D1FU25R18 歩道用
220
180
¥
17,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811276
D1FU25R20 歩道用
240
200
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811285
D1FU25R24 歩道用
280
240
¥
20,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811294
D1FU25R30 歩道用
340
300
¥
23,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811303
D1FU25R36 歩道用
400
360
¥
25,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811319
D1FU25R45 歩道用
490
450
¥
29,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。