曜日別特売

圧接型グレーチングますぶた車道用 並目Dグリップ

圧接型グレーチングますぶた車道用 並目Dグリップ - ダイクレ圧接型グレーチングますぶた車道用 並目Dグリップ - ダイクレ圧接型グレーチングますぶた車道用 並目Dグリップ - ダイクレ
(1件のレビュー)

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
車道用のますぶたスチールグレーチングです。

用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類ますぶたピッチ並目材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ(mm)(クロスバー)50内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※受枠は付属しておりません。別途ご用意ください。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
全39種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
耐荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53811608D5MD50-33 T-2540039511.550T-25
11,400
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811617D5MD50-35 T-2545545515.350T-25
16,500
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811626D5MD55-44 T-2550050119.355T-25
18,800
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811635D5MD60T45 T-2555055024.860T-25
24,400
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811644D5MD65T55 T-256006003265T-25
29,200
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811653D5MD75T66 T-2570070049.375T-25
42,000
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811669D5MD75T77 T-2580080061.775T-25
54,900
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811678D5MD90-88 T-2590089091.890T-25
90,800
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811687D5MD90-99 T-251000995113.290T-25
105,600
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811696D5MD44-33 T-204003958.844T-20
8,600
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811705D5MD50-35 T-2045545515.350T-20
16,500
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811714D5MD50-44 T-2050050117.750T-20
17,400
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811723D5MD55T45 T-2055055020.955T-20
22,000
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811739D5MD55T55 T-2060060027.655T-20
26,500
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811748D5MD65T66 T-2070070043.265T-20
38,900
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811757D5MD75T77 T-2080080061.775T-20
54,900
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811766D5MD75-88 T-209008907875T-20
66,000
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811775D5MD80-99 T-20100099510380T-20
95,500
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811784D5MD90T10 T-201100(537+556)140.590T-20
129,400
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811793D5MD38-33 T-14,64003957.738T-14.6
7,400
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811809D5MD44-35 T-14,645545511.444T-14.6
13,100
9,798
10,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811818D5MD44T44 T-14,650050013.944T-14.6
14,200
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811827D5MD50T45 T-14,655055020.950T-14.6
20,000
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811836D5MD50T55 T-14,660060027.650T-14.6
24,900
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811845D5MD55T66 T-14,670070037.355T-14.6
33,600
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811854D5MD60T77 T-14,680080051.160T-14.6
47,200
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811863D5MD65-88 T-14,690089068.365T-14.6
59,400
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811879D5MD65-99 T-14,6100099584.465T-14.6
73,000
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811888D5MD75T10 T-14,61100(537+556)119.975T-14.6
101,500
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811897D5MD25-33 T-24003955.325T-2
5,800
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811906D5MD32-35 T-24554558.632T-2
8,100
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811915D5MD32T44 T-250050010.432T-2
10,800
7,898
8,688(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811924D5MD32-45 T-255054512.132T-2
12,100
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811933D5MD38T55 T-260060017.838T-2
16,100
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811949D5MD38-66 T-270069522.538T-2
21,200
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811958D5MD44T77 T-28008003444T-2
32,100
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811967D5MD44T88 T-290090042.144T-2
38,900
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811976D5MD50-99 T-210009956750T-2
60,800
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53811985D5MD50T10 T-21100(537+556)83.450T-2
73,800
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53811906
2022-04-27
用途: 自宅排水溝の蓋(コンクリート製のものが壊れたため)
製造業

1.寸法が非常に正確で、排水溝にピッタリはまった。
2.メッキの状態が非常に良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする