曜日別特売

圧接型グレーチングますぶた車道用 細目Dグリップ

圧接型グレーチングますぶた車道用 細目Dグリップ - ダイクレ圧接型グレーチングますぶた車道用 細目Dグリップ - ダイクレ圧接型グレーチングますぶた車道用 細目Dグリップ - ダイクレ

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
車道用のますぶたスチールグレーチングです。

用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類ますぶたピッチ細目材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ(mm)(クロスバー)50内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※受枠は付属しておりません。別途ご用意ください。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
耐荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53812405D1FD38-33 T-2540039513.638T-25
14,200
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812423D1FD38-35 T-2545545517.738T-25
19,400
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812448D1FD44T44 T-2550050024.244T-25
26,700
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812466D1FD44-45 T-255505452944T-25
30,000
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812484D1FD50T55 T-2560059152.350T-25
54,000
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812509D1FD50T66 T-2570069671.450T-25
72,800
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812527D1FD50T77 T-2580080091.450T-25
98,600
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812545D1FD55T88 T-25900890124.355T-25
128,400
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812554D1FD32-33 T-2040039511.632T-20
13,500
9,798
10,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812563D1FD38-35 T-2045545517.738T-20
19,400
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812579D1FD38T44 T-2050050021.238T-20
21,100
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812588D1FD44-45 T-205505452944T-20
30,000
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812597D1FD44T55 T-2060059034.144T-20
31,900
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812606D1FD50T66 T-2070069671.450T-20
72,800
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812615D1FD50T77 T-2080080091.450T-20
98,600
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812624D1FD50T88 T-20900890114.250T-20
121,000
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812633D1FD50-99 T-201000995141.550T-20
128,500
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812649D1FD25-33 T-14,64003959.125T-14.6
11,200
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812658D1FD32-35 T-14,645545515.132T-14.6
17,100
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812667D1FD32T44 T-14,65005001832T-14.6
18,700
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812676D1FD32-45 T-14,655054521.532T-14.6
23,400
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812685D1FD38T55 T-14,660059029.838T-14.6
26,700
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812694D1FD44-66 T-14,670069546.644T-14.6
47,300
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812703D1FD44T77 T-14,68008006144T-14.6
57,600
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812719D1FD50T88 T-14,6900890114.250T-14.6
121,000
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812728D1FD50-99 T-14,61000995141.550T-14.6
143,900
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812737D1FD25-33 T-24003959.125T-2
11,200
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812746D1FD25-35 T-245545511.925T-2
13,800
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812755D1FD25T44 T-250050014.225T-2
17,500
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812764D1FD25-45 T-25505451725T-2
18,000
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812773D1FD25T55 T-260059020.125T-2
19,700
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812789D1FD32-66 T-270069534.732T-2
35,200
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812798D1FD32T77 T-280080045.432T-2
42,700
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812807D1FD38T88 T-290089066.538T-2
62,400
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812816D1FD38-99 T-2100099582.338T-2
70,000
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53812825D1FD44-10 T-21100(545+545)11444T-2
103,000
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする