曜日別特売

圧接型グレーチングかさあげJIS側溝型 並目Dグリップ

圧接型グレーチングかさあげJIS側溝型 並目Dグリップ - ダイクレ圧接型グレーチングかさあげJIS側溝型 並目Dグリップ - ダイクレ圧接型グレーチングかさあげJIS側溝型 並目Dグリップ - ダイクレ

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
JIS側溝用のかさあげスチールグレーチングです。

用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類かさあげピッチ並目材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ(mm)(クロスバー)50内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
溝幅(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53813473D5MK44XF36 T-2536025099527.144
24,000
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813489D5MK44ZF36 T-2536025048513.344
13,400
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813498D5MK50XM41 T-2541030099536.250
29,300
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813507D5MK50ZM41 T-2541030050118.550
16,900
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813516D5MK65XE51 T-255104009955265
39,800
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813525D5MK65ZE51 T-2551040050126.665
24,000
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813534D5MK90XK62 T-2562050099578.990
67,600
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813543D5MK90ZK62 T-2562050050140.590
40,800
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813559D5MK44XF36 T-2036025099527.144
24,000
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813568D5MK44ZF36 T-2036025048513.344
13,400
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813577D5MK50XM41 T-2041030099536.250
29,300
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813586D5MK50ZM41 T-2041030050118.550
16,900
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813595D5MK60XE51 T-2051040099550.160
38,600
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813604D5MK60ZE51 T-2051040050125.760
23,000
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813613D5MK75XK62 T-2062050099568.975
51,900
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813629D5MK75ZK62 T-2062050050135.475
30,600
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813638D5MK38XF36 T-143602509952538
22,400
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813647D5MK38ZF36 T-1436025048512.338
13,000
9,698
10,668(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813656D5MK44XM41 T-1441030099530.144
26,900
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813665D5MK44ZM41 T-1441030048514.844
15,200
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813674D5MK50XE51 T-1451040099544.250
36,400
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813683D5MK50ZE51 T-1451040050122.650
21,600
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813699D5MK60XK62 T-146205009956060
45,200
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813708D5MK60ZK62 T-1462050050130.860
27,300
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813717D5MK25XF36 T-236025099521.225
21,100
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813726D5MK25ZF36 T-236025048510.425
12,800
9,498
10,448(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813735D5MK25XM41 T-241030099523.325
24,600
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813744D5MK25ZM41 T-241030048511.425
14,900
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813753D5MK32XE51 T-251040099530.732
29,300
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813769D5MK32ZE51 T-251040048515.132
17,700
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813778D5MK32XK62 T-262050099539.232
32,100
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813787D5MK32ZK62 T-262050048519.232
19,200
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする