曜日別特売

圧接型グレーチングかさあげJIS側溝型 並目DグリップDZゴム付

圧接型グレーチングかさあげJIS側溝型 並目DグリップDZゴム付 - ダイクレ圧接型グレーチングかさあげJIS側溝型 並目DグリップDZゴム付 - ダイクレ圧接型グレーチングかさあげJIS側溝型 並目DグリップDZゴム付 - ダイクレ

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
JIS側溝用のかさあげスチールグレーチングです。

用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類かさあげピッチ並目材質スチール溶融亜鉛めっき仕様騒音低減ゴム付ピッチ(mm)(クロスバー)50内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
全32種類を絞り込む
長さ(mm)
溝幅(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
溝幅(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53813796D5MK44AF36 T-2536025099527.644
27,500
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813805D5MK44CF36 T-2536025048513.844
15,900
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813814D5MK50AM41 T-2541030099536.750
32,800
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813823D5MK50CM41 T-2541030050118.750
19,400
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813839D5MK65AE51 T-2551040099552.465
43,300
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813848D5MK65CE51 T-2551040050126.965
26,500
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813857D5MK90AK62 T-2562050099579.490
71,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813866D5MK90CK62 T-2562050050140.890
43,300
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813875D5MK44AF36 T-2036025099527.644
27,500
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813884D5MK44CF36 T-2036025048513.644
15,900
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813893D5MK50AM41 T-2041030099536.750
32,800
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813909D5MK50CM41 T-2041030050118.750
19,400
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813918D5MK60AE51 T-2051040099550.660
42,100
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813927D5MK60CE51 T-2051040050125.960
25,500
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813936D5MK75AK62 T-2062050099569.475
55,400
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813945D5MK75CK62 T-2062050050135.675
33,100
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813954D5MK38AF36 T-1436025099525.538
25,900
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813963D5MK38CF36 T-1436025048512.538
15,500
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813979D5MK44AM41 T-1441030099530.544
30,400
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813988D5MK44CM41 T-144103004851544
17,700
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53813997D5MK50AE51 T-1451040099544.750
39,900
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814006D5MK50CE51 T-1451040050122.850
24,100
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814015D5MK60AK62 T-1462050099560.560
48,700
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814024D5MK60CK62 T-146205005013160
29,800
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814033D5MK25AF36 T-236025099521.725
24,600
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814049D5MK25CF36 T-236025048510.625
15,300
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814058D5MK25AM41 T-241030099523.725
28,100
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814067D5MK25CM41 T-241030048511.625
17,400
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814076D5MK32AE51 T-251040099531.132
32,800
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814085D5MK32CE51 T-251040048515.332
20,200
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814094D5MK32AK62 T-262050099536.832
35,600
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814103D5MK32CK62 T-262050048518.132
21,700
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする