曜日別特売

圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 並目Dグリップ

圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 並目Dグリップ - ダイクレ圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 並目Dグリップ - ダイクレ圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 並目Dグリップ - ダイクレ

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
国土交通省用のかさあげスチールグレーチングです。

用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類かさあげピッチ並目材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ(mm)(クロスバー)50内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
溝幅(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53814679D5MK55XE43 T-254303009954155
31,200
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814688D5MK55ZE43 T-254303005012155
17,700
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814697D5MK75XB53 T-2553040099559.975
48,200
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814706D5MK75ZB53 T-2553040050130.775
25,200
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814715D5MK90XC63 T-2563050099580.490
68,300
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814724D5MK90ZC63 T-2563050050141.390
41,800
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814733D5MK50XE43 T-2043030099538.950
30,100
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814749D5MK50ZE43 T-2043030050119.850
16,500
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814758D5MK60XB53 T-2053040099552.560
38,900
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814767D5MK60ZB53 T-2053040050126.960
20,500
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814776D5MK75XC63 T-2063050099570.375
52,000
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814785D5MK75ZC63 T-2063050050136.175
27,000
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814794D5MK44XE43 T-1443030099532.544
25,800
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814803D5MK44ZE43 T-144303004851644
13,600
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814819D5MK55XB53 T-1453040099549.155
36,400
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814828D5MK55ZB53 T-1453040050125.155
20,300
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814837D5MK65XC63 T-1463050099563.765
47,200
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814846D5MK65ZC63 T-1463050050132.665
25,900
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814855D5MK25XA43 T-243030099524.325
23,400
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814864D5MK25ZA43 T-243030048511.925
12,900
9,698
10,668(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814873D5MK32XA53 T-253040099530.432
24,300
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814889D5MK32ZA53 T-253040048514.932
13,300
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814898D5MK32XA63 T-263050099534.132
26,800
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814907D5MK32ZA63 T-263050048516.832
14,200
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814916D5MK38XA73 T-273060099542.138
31,000
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814925D5MK38ZA73 T-273060048520.838
17,000
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814934D5MK38XA83 T-283070099546.538
34,800
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53814943D5MK38ZA83 T-28307004852338
18,800
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする