曜日別特売

圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 細目Dグリップ

圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 細目Dグリップ - ダイクレ圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 細目Dグリップ - ダイクレ圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 細目Dグリップ - ダイクレ

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
国土交通省用のかさあげスチールグレーチングです。

用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類かさあげピッチ細目材質スチール溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
溝幅(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53815799D1FK44XE43 T-254303009955144
43,000
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815808D1FK44ZE43 T-2543030050025.844
21,700
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815817D1FK50XB53 T-2553040099585.850
68,900
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815826D1FK50ZB53 T-2553040050143.450
36,600
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815835D1FK55XC63 T-25630500995108.355
88,700
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815844D1FK55ZC63 T-2563050050154.855
46,300
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815853D1FK38XE43 T-2043030099546.238
38,900
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815869D1FK38ZE43 T-2043030050023.338
19,800
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815878D1FK50XB53 T-2053040099585.850
68,900
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815887D1FK50ZB53 T-2053040050143.450
36,600
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815896D1FK50XC63 T-20630500995100.850
80,900
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815905D1FK50ZC63 T-206305005015150
43,000
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815914D1FK32XE43 T-1443030099541.232
35,200
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815923D1FK32ZE43 T-1443030050020.832
17,800
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815939D1FK38XB53 T-1453040099555.338
46,300
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815948D1FK38ZB53 T-145304005002838
23,400
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815957D1FK50XC63 T-14630500995100.850
80,900
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815966D1FK50ZC63 T-146305005015150
43,000
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815975D1FK25XA43 T-243030099534.825
29,500
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815984D1FK25ZA43 T-243030050017.625
14,900
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815993D1FK25XA53 T-253040099540.225
33,800
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816009D1FK25ZA53 T-253040050020.325
17,100
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816018D1FK25XA63 T-263050099545.725
38,300
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816027D1FK25ZA63 T-263050050023.125
19,600
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816036D1FK25XA73 T-273060099551.225
44,500
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816045D1FK25ZA73 T-273060050025.925
22,700
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816054D1FK32XA83 T-283070099567.832
57,200
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816063D1FK32ZA83 T-283070050034.332
29,200
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする