曜日別特売

圧接型グレーチングかさあげ一般側溝型 細目Dグリップ

圧接型グレーチングかさあげ一般側溝型 細目Dグリップ - ダイクレ圧接型グレーチングかさあげ一般側溝型 細目Dグリップ - ダイクレ圧接型グレーチングかさあげ一般側溝型 細目Dグリップ - ダイクレ

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
一般側溝用のかさあげスチールグレーチングです。

用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類かさあげピッチ細目材質スチール溶融亜鉛めっき全高(mm)100内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
溝幅(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53817077D1FK38XA39 T-2539030099541.338
37,500
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817086D1FK38YA39 T-2539030059024.638
21,700
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817095D1FK50XA49 T-2549040099578.350
66,000
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817104D1FK50YA49 T-2549040059146.750
34,400
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817113D1FK50XA59 T-2559050099592.250
83,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817129D1FK50YA59 T-255905005915550
43,900
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817138D1FK32XA39 T-2039030099537.632
36,700
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817147D1FK32YA39 T-2039030059022.432
19,300
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817156D1FK44XA49 T-2049040099555.644
53,100
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817165D1FK44YA49 T-2049040059033.144
28,600
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817174D1FK50XA59 T-2059050099592.250
83,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817183D1FK50YA59 T-205905005915550
43,900
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817199D1FK32XA39 T-1439030099537.632
36,700
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817208D1FK32YA39 T-1439030059022.432
19,300
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817217D1FK38XA49 T-1449040099550.138
48,200
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817226D1FK38YA49 T-1449040059029.838
25,900
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817235D1FK44XA59 T-1459050099564.844
61,700
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817244D1FK44YA59 T-1459050059038.644
33,500
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817253D1FK25XA39 T-639030099532.725
33,500
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817269D1FK25YA39 T-639030059019.425
16,800
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817278D1FK32XA49 T-649040099544.532
43,100
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817287D1FK32YA49 T-649040059026.532
23,000
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817296D1FK38XA59 T-659050099558.238
55,800
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817305D1FK38YA59 T-659050059034.738
30,000
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817314D1FK25XA39 T-239030099532.725
33,500
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817323D1FK25YA39 T-239030059019.425
16,800
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817339D1FK25XA49 T-249040099538.125
38,900
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817348D1FK25YA49 T-249040059022.725
19,700
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817357D1FK25XA59 T-259050099543.625
44,000
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817366D1FK25YA59 T-25905005902625
22,400
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする