ダイクレ
圧接型グレーチングかさあげ一般側溝型 細目DグリップDZゴム付
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
一般側溝用のかさあげスチールグレーチングです。
用途
工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
種類
かさあげ
ピッチ
細目
材質
スチール溶融亜鉛めっき
仕様
騒音低減ゴム付
高さ(mm)
25
ピッチ(mm)
(クロスバー)25
全高(mm)
100
耐荷重
歩道用
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
溝幅(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53817734
D1FK25AA39 歩道用
390
300
995
33.2
¥
37,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817743
D1FK25BA39 歩道用
390
300
590
19.7
¥
20,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817759
D1FK25AA49 歩道用
490
400
995
38.6
¥
42,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817768
D1FK25BA49 歩道用
490
400
590
23
¥
23,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817777
D1FK25AA59 歩道用
590
500
995
44.1
¥
47,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817786
D1FK25BA59 歩道用
590
500
590
26.2
¥
25,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。