曜日別特売

固定式みぞぶた ノンスリップセーファー

固定式みぞぶた ノンスリップセーファー - ヨドグレーチング

グレーチングを溝にボルトで固定することで、金属衝撃による騒音を減らし、快適な空間を創造するみぞぶたです。

種類みぞぶたタイプノンスリップセーファー寸法b(mm)995内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
荷重種別
質量(kg)
寸法a(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53818206NCH35h55A.T25L:250T25(トレーラー程度)ヨードグレーチング:30.9/受枠:12.635055
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
53818215NCH40h60A.T25L:300T25(トレーラー程度)ヨードグレーチング:37.4/受枠:13.240060
36,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
53818276NCH35h50A.T20L:250T20(大型トラック程度)ヨードグレーチング:28.7/受枠:12.235050
28,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
53818285NCH40h55A.T20L:300T20(大型トラック程度)ヨードグレーチング:34.4/受枠:12.640055
33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
53818294NCH50h65A.T20L:400T20(大型トラック程度)ヨードグレーチング:47.7/受枠:1450065
45,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
53818303NCH60h75A.T20L:500T20(大型トラック程度)ヨードグレーチング:63.4/受枠:14.660075
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
53818346NCH40h50A.T14L:300T14(中型トラック・バス程度)ヨードグレーチング:32/受枠:12.240050
30,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53818206NCH35h55A.T2531139248KCH35h55A.T25NCH35h55A.T25 固定式みぞぶた ノンスリップセーファー ヨドグレーチング 31139248固定式みぞぶた ノンスリップセーファーヨドグレーチング1枚
28,980
税込31,878
リニューアル品
53818215NCH40h60A.T2531139239KCH40h60A.T25NCH40h60A.T25 固定式みぞぶた ノンスリップセーファー ヨドグレーチング 31139239固定式みぞぶた ノンスリップセーファーヨドグレーチング1枚
29,980
税込32,978
リニューアル品
53818276NCH35h50A.T2031139205KCH35h50A.T20NCH35h50A.T20 固定式みぞぶた ノンスリップセーファー ヨドグレーチング 31139205固定式みぞぶた ノンスリップセーファーヨドグレーチング1枚
25,980
税込28,578
リニューアル品
53818285NCH40h55A.T2031139214KCH40h55A.T20NCH40h55A.T20 固定式みぞぶた ノンスリップセーファー ヨドグレーチング 31139214固定式みぞぶた ノンスリップセーファーヨドグレーチング1枚
29,980
税込32,978
リニューアル品
53818294NCH50h65A.T2031139266KCH50h65A.T20NCH50h65A.T20 固定式みぞぶた ノンスリップセーファー ヨドグレーチング 31139266固定式みぞぶた ノンスリップセーファーヨドグレーチング1枚
37,980
税込41,778
リニューアル品
53818303NCH60h75A.T2031139257KCH60h75A.T20NCH60h75A.T20 固定式みぞぶた ノンスリップセーファー ヨドグレーチング 31139257固定式みぞぶた ノンスリップセーファーヨドグレーチング1枚
47,980
税込52,778
リニューアル品
53818346NCH40h50A.T1431139230KCH40h50A.T14NCH40h50A.T14 固定式みぞぶた ノンスリップセーファー ヨドグレーチング 31139230固定式みぞぶた ノンスリップセーファーヨドグレーチング1枚
27,980
税込30,778
リニューアル品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする