曜日別特売

超硬ロータリーバー タイプG TiCNコーティング

超硬ロータリーバー タイプG TiCNコーティング - ウォーターミルズ
シャンク径(Φmm)6形状先鋭(シャープエッジ)ツリー形状材質超硬内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53720897WMG6060L1858C61858
4,450
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
53720906WMG6080L1860C81860
4,690
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
53720915WMG6100L2060C102060
4,940
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
53720924WMG6120L2565C122565
6,340
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
53720933WMG6160L2570C162570
8,540
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする