押し引き兼用トグルクランプ
押し引き兼用クランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途
金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)
SS400
タイプ
押し引き兼用
取付け方法
ブラケット
材質(ハンドル)
PVC
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
締圧力(kN[kgf])
ハンドル操作角度(°)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53849469
GH-36202M
0.91[91]
189
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53849478
GH-36204M
1.36[136]
186
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53849487
GH-36224M
3.18[318]
181
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください