曜日別特売

iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 耐衝撃ソフトケース「CLEAR ROUND」クリア TPU ストラップホール付

iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 耐衝撃ソフトケース「CLEAR ROUND」クリア TPU ストラップホール付 - LEPLUSiPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 耐衝撃ソフトケース「CLEAR ROUND」クリア TPU ストラップホール付 - LEPLUSiPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 耐衝撃ソフトケース「CLEAR ROUND」クリア TPU ストラップホール付 - LEPLUSiPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 耐衝撃ソフトケース「CLEAR ROUND」クリア TPU ストラップホール付 - LEPLUSiPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 耐衝撃ソフトケース「CLEAR ROUND」クリア TPU ストラップホール付 - LEPLUSiPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 耐衝撃ソフトケース「CLEAR ROUND」クリア TPU ストラップホール付 - LEPLUSiPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 耐衝撃ソフトケース「CLEAR ROUND」クリア TPU ストラップホール付 - LEPLUS
(1件のレビュー)

[耐衝撃] こだわりの設計で端末を保護/上下がラウンドしたシンプルなデザインのエアクッションを採用/高透明で柔らかなTPUを使用/柔軟性があり着脱が簡単/ストラップホール搭載

仕様ストラップホール搭載内容量1個
注意
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保護することを保証するものではありません。
※本製品を使用しての事故や端末の傷、故障、データの損失などに関しては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品が濡れた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。
※高温、多湿、直射日光の当たる場所など環境変化の大きな場所での長期保管はしないでください。商品劣化の原因となります。
※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※幼児の手の届かない場所へ保管してください。
※デザイン/仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。
※お客様のご使用状況や環境などにより、変色する場合があります。
※本製品の使用過程で発生した色落ち、色移りにつきましては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53825556LP-I9CRDCLiPhone SE (第3世代) / iPhone SE (第2世代) / iPhone 8 / iPhone 7 / iPhone 6s / iPhone 6ケース型クリアストラップホール付TPU
1,480
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53825556
2023-04-24
用途: 常時装着
不動産業

柔らかい感触で手に馴染み、滑りにくくうっかり落とすこともなくなると期待します 肉厚がもう少し薄ければとも思いますが、それではこの製品の特性が失われるのでやむを得ないことでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする