日本ダム
害獣よけ
蓄光技術を使い、暗い場所で自発光する獣害対策品です。土壌に刺すだけ簡単施工で電源不要、メンテナンスフリーです。
用途
獣害対策
対象動物
イノシシ
材質
シリコン樹脂、蓄光材、ナイロン
注意
※多くの農地で実証確認がされていますが、農作物の被害の補償は出来かねます。ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53826457
-
1本
80
75×15×2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
53826466
-
1セット(10本)
80/1本あたり
75×15×2/1本あたり
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください