曜日別特売

2本吊 インカリフティングスリングⅣ

2本吊 インカリフティングスリングⅣ - 大洋製器工業

高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。

用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊安全率6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
リフティングスリング幅(mm)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
538280062ILSJ1TX11251
22,180
18,980
20,878(税込)
当日出荷
538279972ILSJ1TX1.51251.5
24,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
538279542ILSJ1TX21252
26,400
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
538279882ILSJ2TX12351
33,780
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
538280242ILSJ2TX1.52351.5
36,960
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
538279632ILSJ2TX22352
39,580
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
538279362ILSJ3.2TX13.2501
61,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
538278842ILSJ3.2TX1.53.2501.5
68,060
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
538279092ILSJ3.2TX23.2502
74,920
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
538280152ILSJ5TX1.55751.5
105,520
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
538279272ILSJ5TX25752
113,960
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする