ダブルソケット足場ハンマー

ダブルソケット足場ハンマー - MUST TOOLダブルソケット足場ハンマー - MUST TOOLダブルソケット足場ハンマー - MUST TOOLダブルソケット足場ハンマー - MUST TOOLダブルソケット足場ハンマー - MUST TOOLダブルソケット足場ハンマー - MUST TOOL

カラビナ吊り下げタイプで作業性アップ。
新形状でさらに掛けやすい。
足場作業に便利な17・21mmのダブルソケット付

用途解体/組立作業主な用途解体作業、組立作業材質(柄部)スチール材質(頭)炭素鋼全長(mm)340ソケット種別6角頭径(Φmm)35頭部長(mm)75適合ソケット17、21内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
呼称
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
538281892423 AH-U0813003400.865-1929-97
10,330
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
538281982424 AH-U101480340165-1929-98
11,020
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする